Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNPW060300 CURVA PIANA RAGGIATA 300X60 PVC-M1 - PW060300

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNPW060300 CURVA PIANA RAGGIATA 300X60 PVC-M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Mit Oberteil - nein

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138183023

Artikelnummer

ARNPW060300

Herstellernummer

PW060300

Hersteller

ARN

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Curva piana raggiata 90°, per canale industriale in PVC Serie TRAY43