ARNOCANALI SPA - ARNPS100400 CURVA SALITA 400X100 PVC-M1 - PS100400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Mit Oberteil - nein
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8018138183191
Artikelnummer
ARNPS100400
Herstellernummer
PS100400
Hersteller
ARN
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030


