Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNPS100200 CURVA SALITA 200X100 PVC-M1 - PS100200

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNPS100200 CURVA SALITA 200X100 PVC-M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138184167

Artikelnummer

ARNPS100200

Herstellernummer

PS100200

Hersteller

ARN

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

grau

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

RAL-Nummer:

7030

Curva in salita raggiata 90°, per canale industriale in PVC Serie TRAY43