Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNPD100400 CURVA DISCESA 400X100 PVC-M1 - PD100400

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNPD100400 CURVA DISCESA 400X100 PVC-M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Mit Oberteil - nein

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138182774

Artikelnummer

ARNPD100400

Herstellernummer

PD100400

Hersteller

ARN

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Curva in discesa a 90° per canale industriale in PVC Serie TRAY43