Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKP503.2 TORRETTA BIFACCIALE 3+3 MOD NERA - KP503.2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 6

  • Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 3

  • Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite - 3

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer - 7021

Packung

  • 4 ST

EAN

8018138101195

Artikelnummer

ARNKP503.2

Herstellernummer

KP503.2

Hersteller

ARN

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:

3

Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:

3

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer:

7021

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Länge:

150 mm

Breite:

140 mm

Höhe:

135 mm

Torretta bifacciale 6 moduli per canale a pavimento e parete

ARNOCANALI SPA

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie