ARNOCANALI SPA - ARNKP503.1 TORRETTA BIFACCIALE 3+3 MOD GRIGIA - KP503.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 6
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 3
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite - 3
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7030
Packung
4 ST
EAN
8018138101188
Artikelnummer
ARNKP503.1
Herstellernummer
KP503.1
Hersteller
ARN
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
3
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
3
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Länge:
150 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
135 mm
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


