ARNOCANALI SPA - ARNKP2504.2 TORRETTA 4+4 MOD NERA - KP2504.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite - 4
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer - 7021
Packung
5 ST
EAN
8018138135626
Artikelnummer
ARNKP2504.2
Herstellernummer
KP2504.2
Hersteller
ARN
Anzahl der einbaubaren Geräte:
8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
4
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
7021
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Länge:
200 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
135 mm
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


