ARNOCANALI SPA - ARNKP2504.1 TORRETTA 4+4 MOD GRIGIO - KP2504.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite - 4
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Packung
5 ST
EAN
8018138135619
Artikelnummer
ARNKP2504.1
Herstellernummer
KP2504.1
Hersteller
ARN
Anzahl der einbaubaren Geräte:
8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
4
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Länge:
200 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
135 mm
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


