ARNOCANALI SPA - ARNGS40 GUAINA SPIRALATA IN PVC D 40 - GS40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - flexibel
Mit Muffe - nein
Aufputzmontage - ja
Packung
30 M
Produktserien
Flex
EAN
8018138141429
Artikelnummer
ARNGS40
Herstellernummer
GS40
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
nein
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Innendurchmesser:
40 mm
Betriebstemperatur:
-25...90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


