ARNOCANALI SPA - ARNGS25 GUAINA SPIRALATA IN PVC D 25 - GS25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - flexibel
Mit Muffe - nein
Aufputzmontage - ja
Packung
30 M
EAN
8018138141382
Artikelnummer
ARNGS25
Herstellernummer
GS25
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
nein
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Innendurchmesser:
25 mm
Betriebstemperatur:
-25...90 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


