Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNGS12 GUAINA SPIRALATA IN PVC D 12 - GS12

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNGS12 GUAINA SPIRALATA IN PVC D 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Mit Muffe - nein

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 30 M

EAN

8018138141283

Artikelnummer

ARNGS12

Herstellernummer

GS12

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Mit Muffe:

nein

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Innendurchmesser:

12 mm

Betriebstemperatur:

-25...90 °C

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Guaina spiralata con interno liscio in PVC autoestinguente, per impianti elettrici • Resistenza alla temperatura -25°C a +90°C • Resistenza all'urto 2J a -5°C • Resistenza alla propagazione fiamma UL 94 V0 • Resistenza allo schiacciamento 350 N
ARNOCANALI SPA

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie