Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNGGB30PE GUAINA TRECCIATA D 30MM PE GRIGIO - GGB30PE

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNGGB30PE GUAINA TRECCIATA D 30MM PE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 23...49 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8018138162479

Artikelnummer

ARNGGB30PE

Herstellernummer

GGB30PE

Hersteller

ARN

Bündeldurchmesser:

23...49 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

30 mm

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V2

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina trecciata grigia espansibile per uso generale, buona resistenza agli agenti chimici ed ai raggi UV. Caratteristiche Tecniche: Poliestere senza alogeni. Diametro filato 0,22 mm. Temperatura di utilizzo -50°C +150°C. Autoestinguenza UL94-V2. Temperatura di fusione +255°C. La linea è conforme alla norma DIN 5510 parte 2. La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie