Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNDB18 BATTIPALO D 18 MM - DB18

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNDB18 BATTIPALO D 18 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hammerführungsschlitten

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138127836

Artikelnummer

ARNDB18

Herstellernummer

DB18

Hersteller

ARN

Ausführung:

Hammerführungsschlitten

Werkstoff:

Stahl

Battipalo in acciaio ramato per dispersori di terra TONDI “FULMINE” Diametero 18mm. Palo con estremità lisce prolungabile con manicotto ad innesto. Secondo le norme CEI 81-1, CEI 64-8 CEI 11-1