Startseite

ARNOCANALI SPA - ARND40.114 COLLARE EQUIPOTENZIALE D1-1/4 ZAMA - D40.114

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARND40.114 COLLARE EQUIPOTENZIALE D1-1/4  ZAMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 40...45 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 25...25 mm²

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138127997

Artikelnummer

ARND40.114

Herstellernummer

D40.114

Hersteller

ARN

Klemm-/Spannbereich:

40...45 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

25...25 mm²

Anzahl der Leiter:

1

Collari per collegamenti equipotenziali. Acciaio zincato.