Startseite

ARNOCANALI SPA - ARND40.112 COLLARE EQUIPOTENZIALE D1-1/2 ZAMA - D40.112

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARND40.112 COLLARE EQUIPOTENZIALE D1-1/2 ZAMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 48...54 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 25...25 mm²

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138127980

Artikelnummer

ARND40.112

Herstellernummer

D40.112

Hersteller

ARN

Klemm-/Spannbereich:

48...54 mm

Werkstoff:

sonstige

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

25...25 mm²

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der Leiter:

1

Collari per collegamenti equipotenziali. Acciaio zincato.