ARNOCANALI SPA - ARNBT137 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 10 FORI - BT137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Höhe - 46 mm
Breite - 45 mm
Länge - 155 mm
Packung
10 ST
EAN
8018138148794
Artikelnummer
ARNBT137
Herstellernummer
BT137
Hersteller
ARN
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Höhe:
46 mm
Breite:
45 mm
Länge:
155 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
10
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
2
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
13
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
1
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Werkstoff der Klemme:
Kupfer


