Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBT1315 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 18 FORI - BT1315

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Aufbau fix

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Höhe - 46 mm

  • Breite - 45 mm

  • Länge - 222 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8018138148817

Artikelnummer

ARNBT1315

Herstellernummer

BT1315

Hersteller

ARN

Bauform:

Aufbau fix

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Höhe:

46 mm

Breite:

45 mm

Länge:

222 mm

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

18

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

2

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

9

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

1

Werkstoff der Kontaktschiene:

Kupfer

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Werkstoff der Klemme:

Kupfer

Morsettiere equipotenziali con coperchio, fissaggio con viti o su guida DIN EN50022. Con barra in Ottone e Rame.