ARNOCANALI SPA - ARNBT1311 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 14 FORI - BT1311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Höhe - 46 mm
Breite - 45 mm
Länge - 192 mm
Packung
8 ST
EAN
8018138148800
Artikelnummer
ARNBT1311
Herstellernummer
BT1311
Hersteller
ARN
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Höhe:
46 mm
Breite:
45 mm
Länge:
192 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
14
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
2
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
5
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
1
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Werkstoff der Klemme:
Kupfer
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


