ARNOCANALI SPA - ARNBD16084 MORSETTIERA TETRAPOLARE 8 FORI 160A - BD16084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Berührungssicher - ja
Höhe - 136 mm
Packung
6 ST
EAN
8018138130003
Artikelnummer
ARNBD16084
Herstellernummer
BD16084
Hersteller
ARN
Polzahl:
4
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Berührungssicher:
ja
Höhe:
136 mm
Breite:
133 mm
Tiefe:
70 mm
Morsettiere di ripartizione.


