Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBD160134 MORSETTIERA TETRAPOLARE 13FORI 160A - BD160134

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 186 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138130553

Artikelnummer

ARNBD160134

Herstellernummer

BD160134

Hersteller

ARN

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

186 mm

Tiefe:

70 mm

Höhe:

136 mm

Morsettiere di ripartizione protette. Inserti in Ottone e viti di serraggio in Acciaio Zincato. Supporti in Poliammide e coperchio in policarbonato. Temperatura di esercizio da -5°C a +85°C, resistenza calore +130°C.

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie