ARNOCANALI SPA - ARNBD125114 MORSETTIERA TETRAPOLARE 11FORI 125A - BD125114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Berührungssicher - ja
Höhe - 98 mm
Packung
10 ST
EAN
8018138126457
Artikelnummer
ARNBD125114
Herstellernummer
BD125114
Hersteller
ARN
Polzahl:
4
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Berührungssicher:
ja
Höhe:
98 mm
Breite:
109 mm
Tiefe:
45 mm
Morsettiere di ripartizione protette. Inserti in Ottone e viti di serraggio in Acciaio Zincato. Supporti in Poliammide e coperchio in policarbonato. Temperatura di esercizio da -5°C a +85°C, resistenza calore +130°C.
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie