Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBCF205-1 BARRA RAME FILETTATA 20X5X1000 250A - BCF205-1

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNBCF205-1 BARRA RAME FILETTATA 20X5X1000 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138174281

Artikelnummer

ARNBCF205-1

Herstellernummer

BCF205-1

Hersteller

ARN

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

flach

Breite:

20 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

1000 mm

Flexibel:

nein

Barra filettata in rame ETP con filettatura M5 interasse 19 mm

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie