Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBCF154-1 BARRA RAMEFILETTATA 15X4X1000 160A - BCF154-1

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNBCF154-1 BARRA RAMEFILETTATA 15X4X1000 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 4 mm

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138174274

Artikelnummer

ARNBCF154-1

Herstellernummer

BCF154-1

Hersteller

ARN

Bemessungsstrom In:

150 A

Ausführung:

flach

Breite:

15 mm

Höhe:

4 mm

Länge:

1000 mm

Flexibel:

nein

Barra filettata in rame ETP con filettatura M5 interasse 19 mm

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie