ARNOCANALI SPA - ARNBCF122-1 BARRA RAME FILETTATA 12X2X1000 65A - BCF122-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 65 A
Ausführung - flach
Breite - 12 mm
Höhe - 2 mm
Länge - 1000 mm
Packung
20 ST
EAN
8018138174250
Artikelnummer
ARNBCF122-1
Herstellernummer
BCF122-1
Hersteller
ARN
Bemessungsstrom In:
65 A
Ausführung:
flach
Breite:
12 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
1000 mm
Flexibel:
nein
Barra filettata in rame ETP con filettatura M5 interasse 19 mm
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie