ARNOCANALI SPA - ARNAI3.015 SONDA SPIRALATA ACCIAIO INOX D3 L15 - AI3.015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - rostfreier Stahl
Farbe - gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
8018138201468
Artikelnummer
ARNAI3.015
Herstellernummer
AI3.015
Hersteller
ARN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
15 m
Verdrillt:
ja



