ARNOCANALI SPA - ARNAI3.010 SONDA SPIRALATA ACCIAIO INOX D3 L10 - AI3.010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - rostfreier Stahl
Farbe - gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
8018138201451
Artikelnummer
ARNAI3.010
Herstellernummer
AI3.010
Hersteller
ARN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
10 m
Verdrillt:
ja



