ARNOCANALI SPA - ARNAF3.030 SONDA FIBRA VETRO D3 L30 M - AF3.030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm
Packung
6 ST
EAN
8018138166200
Artikelnummer
ARNAF3.030
Herstellernummer
AF3.030
Hersteller
ARN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
30 m
Verdrillt:
nein


