ARNOCANALI SPA - ARN67060612 PARETE DIVISORIA CLICK H80 INOX316 - 67060612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - U-Profil
Befestigungsart - schraubenlos
Werkstoff - Stahl
Packung
36 M
EAN
8018138910568
Artikelnummer
ARN67060612
Herstellernummer
67060612
Hersteller
ARN
Trennwandhöhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
U-Profil
Befestigungsart:
schraubenlos
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Divisorio Separator.


