ARNOCANALI SPA - ARN67020612 PARETE DIVISORIA CLICK H80 AC-GS - 67020612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 80 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - U-Profil
Befestigungsart - schraubenlos
Werkstoff - Stahl
Packung
36 M
EAN
8018138906479
Artikelnummer
ARN67020612
Herstellernummer
67020612
Hersteller
ARN
Trennwandhöhe:
80 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
U-Profil
Befestigungsart:
schraubenlos
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Divisorio Separator.


