Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN503C.3 PLACCA CIECA 3 POSTI 83,5 BIANCO - 503C.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN503C.3 PLACCA CIECA 3 POSTI 83,5 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 50 ST

EAN

8018138170603

Artikelnummer

ARN503C.3

Herstellernummer

503C.3

Hersteller

ARN

Ausführung:

Einzel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

ARNOCANALI : PLACCA CIECA 83 5 BIANCO, Piastra di montaggio per canale portacavi