Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN5005.8 SUPPORTO CLIK X TONDINO D8 MM INOX - 5005.8

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN5005.8 SUPPORTO CLIK X TONDINO D8 MM INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Halter - Bohrung

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138119985

Artikelnummer

ARN5005.8

Herstellernummer

5005.8

Hersteller

ARN

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Montaggio tondino a scatto CLIK in acciaio Filettatura M6 x 15 mm, Conduttori collegabili Ø 8 mm.