ARNOCANALI SPA - ARN440 CARTUCCIA RICAMBIO PER 440 (NERO) - 440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 400 V
Schutzpegel - 1.4 kV
Montageart - auf Basiselement
Packung
1 ST
EAN
8018138151787
Artikelnummer
ARN440
Herstellernummer
440
Hersteller
ARN
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
auf Basiselement
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja


