Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN327F2 DISPERSORE PIASTRA 500X500X3 AC-GC - 327F2

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN327F2 DISPERSORE PIASTRA 500X500X3 AC-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 500 mm

  • Stärke - 3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138113600

Artikelnummer

ARN327F2

Herstellernummer

327F2

Hersteller

ARN

Länge:

500 mm

Breite:

500 mm

Stärke:

3 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Dispersore di terra a piastra.