ARNOCANALI SPA - ARN318.8M TONDINO D 8 MM AC-GC - 318.8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiter-Material - Stahl
Eigenschaft Leiter-Material - halbhart
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein
Packung
100 M
EAN
8018138138023
Artikelnummer
ARN318.8M
Herstellernummer
318.8M
Hersteller
ARN
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiter-Material:
Stahl
Eigenschaft Leiter-Material:
halbhart
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


