Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN318.10 TONDINO D 10 MM AC-GC - 318.10

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN318.10 TONDINO D 10 MM AC-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein

Packung

  • 47 Kilogramm

EAN

8018138113501

Artikelnummer

ARN318.10

Herstellernummer

318.10

Hersteller

ARN

Leiterdurchmesser:

10 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Conduttore tondo TONDINO, Conduttori conformi alle norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1, Materiale Acciaio zincato a caldo, Dimensioni Ø 10 mm, Sezione 78 mm2, Peso al metro 0,630 Kg/m.