Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN313.25 DISPERSORE CROCE 50X50X5 AC-GC 2,5M - 313.25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - mit Anschlusslasche

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138113334

Artikelnummer

ARN313.25

Herstellernummer

313.25

Hersteller

ARN

Länge:

2500 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

mit Anschlusslasche

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

mit Zapfen/Bohrung

Dispersore di terra a croce “SAETTA” in acciaio zincato a caldo. Secondo le norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1. Con 4 fori Ø 11 mm sulla bandiera e 2 fori Ø 11 mm sul profilo.