ARNOCANALI SPA - ARN3115.18 DISPERSORE FILETTATO D18 RAMATO - 3115.18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Rundleiterfahne
Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verkupfert
Packung
1 ST
EAN
8018138180886
Artikelnummer
ARN3115.18
Herstellernummer
3115.18
Hersteller
ARN
Ausführung:
mit Rundleiterfahne
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verkupfert
Dispersori di terra TONDI “FULMINE”. Dimensioni 1,5 m x Ø 18 mm in Acciaio ramato 100 μm.