Startseite

ARISTON THERMO - MRO3100346 ANDRIS LUX ECO 10U/5 EU

KopierenKopieren
ARISTON THERMO - MRO3100346 ANDRIS LUX ECO 10U/5 EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5414849554498

Artikelnummer

MRO3100346

Herstellernummer

3100346

Hersteller

MRO

ANDRIS LUX ECO - Risparmio di energia fino al 15% grazie alla funzione ECO EVO (brevettata) - Termostato elettronico per una regolazione precisa della temperatura - Display smart ed intuitivo con la temperatura controllabile e settabile tramite LED - Pacchetto di sicurezza e igiene ABS (è un set di funzioni ideate per preservare il buon funzionamento del prodotto. - Accumulo smaltato al titanio a 850°C testato a 16 bar - Resistenza elettrica in rame - Flangia di ispezione con 4 bulloni - Speciale deflettore Flexomix (tempo di ripristino ridotto) - Anodo di magnesio di elevate dimensioni - Pressione massima di esercizio 8 bar