ARCLUCE SPA - ACL1099471X-21 ATT.PALO GRAPES DOP. D=102 FORMAT1/ECO - 1099471X-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Länge - 187 mm
Breite - 170 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378410666
Artikelnummer
ACL1099471X-21
Herstellernummer
1099471X-21
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Länge:
187 mm
Breite:
170 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
166 mm


