Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099153X-21 STAFFA PORTAPROIETTORI L=500 - 1099153X-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099153X-21 STAFFA PORTAPROIETTORI L=500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378031250

Artikelnummer

ACL1099153X-21

Herstellernummer

1099153X-21

Hersteller

ACL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

90 mm

Breite:

500 mm

Höhe:

250 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099153X-21 - STAFFA PORTAPROIETTORI L 500