ARCLUCE SPA - ACL1099085X-16 ATTACCO PALO SING. D=120 PANTHEON2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Höhe - 168 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378348501
Artikelnummer
ACL1099085X-16
Herstellernummer
1099085X-16
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
168 mm
Breite:
224 mm
Tiefe:
166 mm
Gewicht:
4 kg