Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1095110B-24V DRIVER INDIP. 16W/24V IP20 DALI2 - 1095110B-24V

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1095110B-24V DRIVER INDIP. 16W/24V IP20 DALI2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung DALI - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378345906

Artikelnummer

ACL1095110B-24V

Herstellernummer

1095110B-24V

Hersteller

ACL

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung DALI:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

16...16 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

115 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

22 mm

Driver LED. 16W. 24 V. IP20. Alimentazione dimmerabile DALI.