Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0867001P-830-16 TULA 5W P.SING. SCHERMO PC H=600 PC - 0867001P-830-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0867001P-830-16 TULA 5W P.SING. SCHERMO PC H=600 PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378333996

Artikelnummer

ACL0867001P-830-16

Herstellernummer

0867001P-830-16

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

5 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Höhe/Tiefe:

163 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

275 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Fußplatte:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

600 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Breite:

138 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

275 lm/W

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Tuala Palo comfort. 4W. 550 lm. 3000K. Colore Grigio. H=600 mm