Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0864003A-830-16 SOUL180 19W C/VETRO H=1000 ON/OFF - 0864003A-830-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0864003A-830-16 SOUL180 19W C/VETRO H=1000 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 19 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378333194

Artikelnummer

ACL0864003A-830-16

Herstellernummer

0864003A-830-16

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

19 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1450 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Fußplatte:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Breite:

182 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Durchmesser:

182 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Anschlussart:

freies Leitungsende

Leuchtenlichtausbeute:

1450 lm/W

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Polzahl:

2

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzklasse:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il paletto luminoso per illuminazione esterna dal design contemporaneo. Design e alte performance illuminotecniche si uniscono in questo elegante bollard per l’illuminazione del giardino e delle aree urbane. Caratterizzato da tre sorgenti LED con ottica radiale in grado di produrre un’illuminazione diffusa e omogenea, SOUL180 è disponibile anche con le più moderne tecnologie di illuminazione intelligente. Design ricercato, che si integra in svariati contesti, con una particolare vocazione per ambienti dal fascino industrial Elevata resistenza, accessoriato con basamento per ancoraggio in acciaio zincato. Versioni: SOUL è disponibile in versione URBAN (altezza: 3m, 3,5m). Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi. Applicazioni: illuminazione di quartieri residenziali, piazze, parchi, aree pedonali, giardini pubblici e privati.