Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0861053A-840-16 KLOU150 15W UNID COMFORT H=800 ON/OFF - 0861053A-840-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0861053A-840-16 KLOU150 15W UNID COMFORT H=800 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378069086

Artikelnummer

ACL0861053A-840-16

Herstellernummer

0861053A-840-16

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

15 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Höhe/Tiefe:

800 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Fußplatte:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Breite:

150 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Durchmesser:

150 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Anschlussart:

freies Leitungsende

Leuchtenlichtausbeute:

700 lm/W

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Polzahl:

2

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzklasse:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

50

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

85

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il paletto luminoso per l’illuminazione esterna dall’accattivante design cilindrico. Il bollard KLOU150 rappresenta una soluzione versatile e stilosa per l’illuminazione sia pubblica che residenziale. Impreziosisce gli ambienti con una luce diffusa, dall’alto comfort visivo, priva di abbagliamento e inquinamento luminoso. Design elegante, dalla forma cilindrica, che si adatta a qualsiasi ambiente . Elevato grado di resistenza (IK10). Versatilità: disponibile con diverse temperature colore, diverse altezze e 4 tipi di ottiche; con ottica radiale schermata, assicura un fascio luminoso perfettamente omogeneo, con ottica unidirezionale illumina con precisione la direzione verso cui viene indirizzato il fascio luminoso. Applicazioni: soluzione ideale per parchi e come illuminazione da giardino, per illuminare percorsi pedonali e vialetti.