ARCLUCE SPA - ACL0773008A-840-16 LINEA-IN 40W NB L=1246 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3580 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8054378097355
Artikelnummer
ACL0773008A-840-16
Herstellernummer
0773008A-840-16
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3580 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
anthrazit
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
24
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
100 mm
Einbaubreite:
120 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
3 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Länge:
1246 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein