Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0773004A-840-21 LINEA-IN 20W WB L=646 ON/OFF - 0773004A-840-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0773004A-840-21 LINEA-IN 20W WB L=646 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378155338

Artikelnummer

ACL0773004A-840-21

Herstellernummer

0773004A-840-21

Hersteller

ACL

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Max. Systemleistung:

20 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1850...1850 lm

Leuchtenlichtausbeute:

1850 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

140 mm

Länge:

646 mm

Polzahl:

3

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

L'apparecchio da incasso a pavimento dal design lineare, elegante e dalle notevoli performance illuminotecniche, che crea linee di luce continua funzionali e suggestive al tempo stesso. Con la sua illuminazione funzionale e decorativa, valorizza facciate e architetture scandendo lo spazio. Design elegante e lineare, in grado di valorizzare qualsiasi architettura. Versatilità: ampia scelta di fasci, ottiche ellittiche e wall-washer per personalizzare l'effetto di luce; vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti; adatto ad installazioni singole o in linea. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto. Applicazione: illuminazione architettonica di ampie aree di passaggio.