Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0578011C-30 THUNDER110 4W RGBW SB INOX TONDA REM-D - 0578011C-30

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0578011C-30 THUNDER110 4W RGBW SB INOX TONDA REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054378398056

Artikelnummer

ACL0578011C-30

Herstellernummer

0578011C-30

Hersteller

ACL

Max. Systemleistung:

4 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Dimmung 1-10 V:

nein

Spannungsart:

DC

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

110 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

120 mm

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

120 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

74 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

RGBW

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Geeignet für Wandmontage:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

L'apparecchio da incasso a parete per l'illuminazione funzionale di esterni. Performance eccellenti in un ingombro ridotto: THUNDER110 e lo steplight perfetto per creare percorsi luminosi suggestivi e funzionali, per un'illuminazione confortevole, ma anche per la creazione di effetti di luce scenografici. Design semplice ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi architettura. Elevata resistenza: grazie alla sua struttura in alluminio e acciaio inox AISI316L puo essere utilizzato in contesti che richiedono la massima protezione. Versatilita: diverse temperature colore, ottiche da spot a ultra-wide per una illuminazione precisa o diffusa, gradevole ed omogenea; disponibile con cornice tonda o quadrata per adattarsi a diverse tipolgie di ambienti. Applicazioni: illuminazione di aree pedonali, centri benessere e ambienti esterni in genere. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.