ARCLUCE SPA - ACL0575014A-840-11 RENIO 8W T.LUCE ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 950 lm 
- Farbtemperatur - 4000...4000 K 
- Max. Systemleistung - 7 W 
- Schutzart (IP) - IP65 
- Gehäusefarbe - weiß 
Packung
- 1 ST 
EAN
8054378325373
Artikelnummer
ACL0575014A-840-11
Herstellernummer
0575014A-840-11
Hersteller
ACL
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
950 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
7 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
127 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
312 mm


