Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0575014A-830-11 RENIO 8W T.LUCE ON/OFF - 0575014A-830-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0575014A-830-11 RENIO 8W T.LUCE ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 950 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 7 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378325342

Artikelnummer

ACL0575014A-830-11

Herstellernummer

0575014A-830-11

Hersteller

ACL

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

950 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

7 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

127 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

312 mm

RENIO tutta luce - cornice alluminio. 6W. 950 lm. 3000K. Colore Bianco